!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 8 BARILS, CAPACITÉ DE 75 GAL/CAPACITÉ DE CHARGE 12 000LB

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 8 BARILS, CAPACITÉ DE 75 GAL/CAPACITÉ DE CHARGE 12 000LB

ULTRATECH

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 8 BARILS, CAPACITÉ DE 75 GAL/CAPACITÉ DE CHARGE 12 000LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 8 BARILS, CAPACITÉ DE 75 GAL/CAPACITÉ DE CHARGE 12 000LB

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 8 BARILS, CAPACITÉ DE 75 GAL/CAPACITÉ DE CHARGE 12 000LB

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,411.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT1075
  • N° de modèle du manufacturier 1075
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal8
  • À utiliser avec fourche standardNon
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur5 1/4 po
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Capacité de charge12 000 lb
  • Garantie du fabricant5 ans
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit110 lb
  • Capacité de déversement75 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Largeur50 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 1089
  • Passage de fourche Pas de poches
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Grillage
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 98 1/4 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Plateau de déversement
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes 40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande