!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE EN FORME U T8 32W NEUTRE

LAMPE EN FORME U T8 32W NEUTRE

LUMAPRO

LAMPE EN FORME U T8 32W NEUTRE close
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
LAMPE EN FORME U T8 32W NEUTRE

LAMPE EN FORME U T8 32W NEUTRE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5NPL5
  • N° de modèle du manufacturier 5NPL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente en U
  • Désignation d'ampouleF32T8/835/U6
  • Lumens2 800 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule6 po
  • Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
  • Intensité réglableNon
  • Longueur hors tout22 1/2 po
  • Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
  • Durée de vie nominale25 000 h
  • Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
  • Forme de l'ampoule T8
  • Température de couleur 3 500 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 32 W
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide ou instantané
  • Couleur de lumière Blanc