Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 137 VCA, 32 W, culot moyen à deux broches (G13), 2 700 lumens. Et aussi 20 000h de durée de vie nominale et 3 ans de garantie.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente en U
Forme de l'ampouleT8
Température de couleur3 000 K
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)32 W
Indice de rendu des couleurs78
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)137 V CA
Durée de la garantie du fabricant - ampoule3 ans
Type d'allumage d'ampouleRapide
Couleur de lumièreBlanc
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Désignation d'ampouleF32T8/SP*/U/6/ECO
Lumens2 700 lm
Rayon de courbure d'ampoule6 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Intensité réglableOui
Longueur hors tout22 1/2 po
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Durée de vie nominale20 000 h
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca