Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 137 VCA, 32 W, culot moyen à deux broches (G13), 2 800 lumens. Et aussi 20 000h de durée de vie.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente en U
Forme de l'ampouleT8
Température de couleur4 100 K
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)32 W
Indice de rendu des couleurs85
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)137 V CA
Type d'allumage d'ampouleRapide
Couleur de lumièreBlanc
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFB32T8/TL841/6 ALTO
Lumens2 800 lm
Rayon de courbure d'ampoule6 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Intensité réglableNon
Longueur hors tout22 1/2 po
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Durée de vie nominale20 000 h
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca