L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 135 VCA, 31 W, avec un culot moyen à deux broches (G13), 2 750 lumens. Et aussi 24 000h de durée de vie.
Technical Specs
ArticleAmpoule fluorescente en U
Forme de l'ampouleT8
Température de couleur4 100 K
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)31 W
Indice de rendu des couleurs85
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)135 V CA
Type d'allumage d'ampouleRapide
Couleur de lumièreBlanc
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFB31T8/TL841/ALTO
Lumens2 750 lm
Rayon de courbure d'ampoule1 5/8 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Intensité réglableNon
Longueur hors tout22 1/2 po
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP