!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOC HD BOULON A EPAULE 3/4 X 1-1/2

SOC HD BOULON A EPAULE 3/4 X 1-1/2

DAYTON

SOC HD BOULON A EPAULE 3/4 X 1-1/2 close
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
SOC HD BOULON A EPAULE 3/4 X 1-1/2

SOC HD BOULON A EPAULE 3/4 X 1-1/2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3F835
  • N° de modèle du manufacturier 3F835
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101822
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en U
  • Type de composantRaccord coudé en "U" à 180 degrés
  • Largeur hors tout20 po
  • Diamètre hors tout4 po
  • MatériauAcier aluminisé à revêtement noir
  • NormesCertifié CSA
  • Compatible avec type de produit Tubes chauffants infrarouges Dayton
  • Hauteur hors tout 20 po
  • Profondeur hors tout 4 po
  • Type de fixation Montage sur bride
  • Comprend Raccord de 4 po de diamètre avec collier de serrage pour tube et matériel de montage