!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, SOMMET D'ACCROCHE, 42PO, JAUNE, BASE LESTÉE, NON RÉFLÉCHISSANT, EN POLYÉTHYLÈNE

CÔNE DE SIGNALISATION, SOMMET D'ACCROCHE, 42PO, JAUNE, BASE LESTÉE, NON RÉFLÉCHISSANT, EN POLYÉTHYLÈNE

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, SOMMET D'ACCROCHE, 42PO, JAUNE, BASE LESTÉE, NON RÉFLÉCHISSANT, EN POLYÉTHYLÈNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CÔNE DE SIGNALISATION, SOMMET D'ACCROCHE, 42PO, JAUNE, BASE LESTÉE, NON RÉFLÉCHISSANT, EN POLYÉTHYLÈNE

CÔNE DE SIGNALISATION, SOMMET D'ACCROCHE, 42PO, JAUNE, BASE LESTÉE, NON RÉFLÉCHISSANT, EN POLYÉTHYLÈNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45YJ70
  • N° de modèle du manufacturier 45YJ70
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.23 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation jaune est fabriqué en polyéthylène. Il répond aux normes MASH. Il mesure 42x16½po. Il comprend une base pour cône. Les cônes de signalisation destinés à un usage non routier délimitent des zones dans les entrepôts, les écoles et d'autres endroits où il n'y a pas de circulation automobile.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Style de têteGrabber
  • LégendeCaution: Maintain Social Distancing: Pedestrian
  • Diamètre extérieur16 1/2 po
  • Couleur de baseNoir
  • Forme de baseOctogonale
  • NormesMASH
  • Type de produit Canaliseur: poteaux de délinéation: délinéateur
  • Comprend Base en cône
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Poids 4,23 lb
  • Matériau de la base Plastique
  • Conformité aux exigences MUTCD Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande