Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce cône de signalisation orange est fabriqué en caoutchouc polyéthylène recyclé. Il est conforme aux normes FHWa/MASH/MUTCD/NCHRP. Il mesure 47¾po. Il comprend 2 bandes de feuilles prismatiques à haute intensité. Les cônes de signalisation destinés à un usage non routier délimitent des zones dans les entrepôts, les écoles et d'autres endroits où il n'y a pas de circulation automobile.
Spécifications techniques
ArticleCône de signalisation
Style de têteGrabber
Diamètre extérieur11 po
Hauteur de la base2 po
Forme de baseOctogonale
Conformité aux exigences MUTCDOui
NormesFHWA, MASH, MUTCD, NCHRP
Type de produitBaril de circulation
Bandes réfléchissantes inclusesOui
Couleur de baseNoir
Matériau de la baseCaoutchouc recyclé
Hauteur de la bande réfléchissante4 po, 6 po
Nb de bandes réfléchissantes2
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Product Contains 100% Total Recycled Content
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 99,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 64,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 74,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: