!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE TIGE FILETE P/ CHARIOT EPICERIE

ROULETTE TIGE FILETE P/ CHARIOT EPICERIE

APPROVED VENDOR

ROULETTE TIGE FILETE P/ CHARIOT EPICERIE close
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
ROULETTE TIGE FILETE P/ CHARIOT EPICERIE

ROULETTE TIGE FILETE P/ CHARIOT EPICERIE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VN80
  • N° de modèle du manufacturier 5VN80
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige filetée pour chariot d'épicerie
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Hauteur de montage5 7/8 po
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Taille de filetage1/2 po-13
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue1 1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • ComprendPare-fils
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Caractéristiques Axe de 5/16 po de diamètre avec écrou de blocage, goupille d'entraînement avec rivet en acier de 1/2 po
  • Hauteur hors tout 5 7/8 po
  • Longueur de tige 1 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 5 po
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Panier d'épicerie
  • Finition du cadre Zingué
  • Normes ANSI/ICWM
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic