!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,JEU DE VIS,ROBERTSON,ANTI-VIBRATION,MAX 600 V,105 ° C,16-10 AWG,NR,PHÉNOLIQUE,BX 50

CONNECTEUR,JEU DE VIS,ROBERTSON,ANTI-VIBRATION,MAX 600 V,105 ° C,16-10 AWG,NR,PHÉNOLIQUE,BX 50

MARR

CONNECTEUR,JEU DE VIS,ROBERTSON,ANTI-VIBRATION,MAX 600 V,105 ° C,16-10 AWG,NR,PHÉNOLIQUE,BX 50 close
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
CONNECTEUR,JEU DE VIS,ROBERTSON,ANTI-VIBRATION,MAX 600 V,105 ° C,16-10 AWG,NR,PHÉNOLIQUE,BX 50

CONNECTEUR,JEU DE VIS,ROBERTSON,ANTI-VIBRATION,MAX 600 V,105 ° C,16-10 AWG,NR,PHÉNOLIQUE,BX 50

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.82 / BOÎTE de 50
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
  • N° article MRE2SHP
  • N° de modèle du manufacturier 2SHP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.075 lb

Informations sur le produit

Fournissez des connexions résistantes aux vibrations à l'aide de cette vis de pression à deux pièces. La tête en laiton massif Robertson se visse et se verrouille dans un capuchon noir isolé phénolique, qui peut être retiré sans dénuder à nouveau les fils. Ce connecteur s'adapte aux fils de calibre 16 à 10, a une température de fonctionnement maximale de 105 °C et supporte une tension nominale jusqu'à 600 volts. Vendu par boîte de 50 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur en deux pièces
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Taille maximale du fil unique10 AWG
  • Taille minimale du fil unique18 AWG
  • Caractéristiques spécialesCapuchon externe en matériau phénolique robuste et classé 150 Degrees C
  • Couleur Noir
  • Température maximale de fonctionnement 302 Degrees F
  • Tension maximale 600 V
  • Normes UL E9809
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)