!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC INOX close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.15 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-6SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-6SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce collier a un diamètre de 0,315 à 0,433 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux. Il est fabriqué en acier inoxydable durable et possède un excellent pouvoir de maintien contre la pression du tuyau.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,433 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,315 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)