!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.315 - 0.433 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.09 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-6
  • N° de modèle du manufacturier HC9-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette conception de collier à deux oreilles a un diamètre de 0,315 à 0,433 pouces. Il convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique ainsi qu'aux câbles coaxiaux. Le collier est en acier zingué. Il a un excellent pouvoir de maintien contre la pression du tuyau et peut être utilisé pour les flexibles transportant de l'air, des fluides, du gaz et de la vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,315 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,433 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)