!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.118 - 0.197 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.118 - 0.197 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.118 - 0.197 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.118 - 0.197 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.118 - 0.197 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 10,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC9-3
  • N° de modèle du manufacturier HC9-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce collier peut être utilisé pour les tubes ou tuyaux en plastique, les tuyaux en caoutchouc ou les câbles coaxiaux et a une grande puissance de maintien. Ce collier à deux oreilles, fabriqué en acier et en zinc, est durable et facile à utiliser. Il est de couleur argent et convient à une taille de 0,118 à 0,197 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,118 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,197 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)