!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC INOX close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 47,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC9-21SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-21SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

La conception de ce collier à deux oreilles est durable et ergonomique. Il est fabriqué en acier inoxydable et possède un excellent pouvoir de maintien contre la pression du tuyau. Ce collier a un diamètre de 1,220 à 1,339 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux. Ce collier peut être utilisé pour plusieurs flexibles transportant de l'air, des fluides, du gaz et de la vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal1,339 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 1,22 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)