!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.220 - 1.339 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.91 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-21
  • N° de modèle du manufacturier HC9-21
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

La conception de ce collier à deux oreilles est durable et ergonomique. Fabriqué en acier et en zinc, ce collier a un excellent pouvoir de maintien. Il a un diamètre de 1,220 à 1,339 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux. Ce collier peut être utilisé pour toutes vos conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,122 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 1.339 in
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)