!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC INOX close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.67 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-18SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-18SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce collier pour toutes vos conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur. Ce collier en acier inoxydable à deux oreilles est facile à utiliser et durable avec une grande puissance de maintien. Ce collier a un diamètre de 1,063 à 1,220 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal1,22 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 1,063 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)