!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.063 - 1.220 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.94 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-18
  • N° de modèle du manufacturier HC9-18
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce collier à deux oreilles est à la fois facile à utiliser et durable. Fabriqué en acier zingué, il a un grand pouvoir de maintien. Ce collier a un diamètre de 1,063 à 1,220 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux. Utilisez ce collier pour toutes vos conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal1,063 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 1,22 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)