!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.905 - 1.063 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.905 - 1.063 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.905 - 1.063 PO,AC INOX close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.905 - 1.063 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.905 - 1.063 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.33 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-16SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-16SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce collier a un grand pouvoir de maintien contre la pression du tuyau. Il est idéal pour une utilisation avec plusieurs conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur ainsi que des matériaux tels que les tubes en plastique, tuyaux en caoutchouc, tuyaux en plastique et câbles coaxiaux. Ce collier à deux oreilles facile à utiliser mesure 0,905 à 1,063 pouces. Ce collier durable est fabriqué en acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal1,102 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,984 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)