!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC INOX close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.65 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-14SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-14SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un collier couleur argent en acier inoxydable avec deux oreilles, durable et facile à utiliser. Il est idéal pour l'entretien, les tuyaux en caoutchouc, les tubes en plastique, les câbles coaxiaux et les tuyaux en plastique. Il mesure de 0,787 à 0,905 pouces et a une grande puissance de maintien pour un ajustement serré.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,905 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,787 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)