!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.669 - 0.787 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.669 - 0.787 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.669 - 0.787 PO,AC INOX close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.669 - 0.787 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.669 - 0.787 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.96 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-12SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-12SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce collier en acier inoxydable couleur argent à deux oreilles est utilisé pour de nombreuses applications telles que les conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur. Il s'ajuste pour s'adapter parfaitement aux tuyaux en caoutchouc, aux câbles coaxiaux, aux tubes en plastique et aux tuyaux en plastique d'un diamètre de 0,669 à 0,787 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,787 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,669 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)