Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier est facile à utiliser et les deux oreilles fournissent de la force dans la pince pour travailler contre la pression du tuyau. Ce collier peut être utilisé avec des tuyaux en caoutchouc, des tubes en plastique, des tuyaux en plastique ou des câbles coaxiaux pour une utilisation sur des conduites d'air, de liquide, de gaz et de vapeur. Il s'agit d'une pince en acier inoxydable couleur argent qui est
Spécifications techniques
ArticlePince à deux oreilles
Band Material FinishZingué
Pour diamètre extérieur maximal0,708 po
SérieHC9
Matériau de rubanAcier inoxydable
Classe de matériau de bande1008
Pour diamètre extérieur minimal0,591 po
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 189,33 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: