!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,MODÈLE 63,VISSABLE,AILE,RÉST INTMP,MAX 600 V,14-10 AWG,GRIS/BLEU,2 PO

CONNECTEUR,MODÈLE 63,VISSABLE,AILE,RÉST INTMP,MAX 600 V,14-10 AWG,GRIS/BLEU,2 PO

IDEAL

CONNECTEUR,MODÈLE 63,VISSABLE,AILE,RÉST INTMP,MAX 600 V,14-10 AWG,GRIS/BLEU,2 PO close
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
CONNECTEUR,MODÈLE 63,VISSABLE,AILE,RÉST INTMP,MAX 600 V,14-10 AWG,GRIS/BLEU,2 PO

CONNECTEUR,MODÈLE 63,VISSABLE,AILE,RÉST INTMP,MAX 600 V,14-10 AWG,GRIS/BLEU,2 PO

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,22 $ / PAQUET de 15

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 462,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article IDI30-1163
  • N° de modèle du manufacturier 30-1163
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Le connecteur de fil à visser résistant aux intempéries modèle 62 peut prendre en charge une combinaison minimale de trois fils de calibre 14 à un maximum de cinq fils de calibre 10. Ce connecteur gris et bleu mesure deux pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Matériau d'isolationSilicone
  • Taille minimale du fil unique6 AWG
  • Couleur Bleu, gris
  • Tension maximale 600 V
  • Normes UL
  • Taille maximale du fil unique 16 AWG
  • Caractéristiques spéciales La conception à ailes balayées est conçue pour le confort et l'efficacité, et élimine le besoin de thermorétraction ou d'enrubannage excessif