!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 2,5 MM, 51 MM L, CARBURE, FINI BRILLANT

FORET COURT, FORET 2,5 MM, 51 MM L, CARBURE, FINI BRILLANT

MONSTER

FORET COURT, FORET 2,5 MM, 51 MM L, CARBURE, FINI BRILLANT close
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
FORET COURT, FORET 2,5 MM, 51 MM L, CARBURE, FINI BRILLANT

FORET COURT, FORET 2,5 MM, 51 MM L, CARBURE, FINI BRILLANT

MONSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45YA34
  • N° de modèle du manufacturier 450-400984
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 3/32 po et une tige de 26 mm de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et il est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 51 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 15/16 de po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0984 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale31/32 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige26,00 mm
  • Rapport profondeur x dia.10xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • n° de liste450
  • Taille de foret 2,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 15/16 po
  • Angle d'hélice 25 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 3/32 po
  • Longueur hors tout 51,00 mm
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)