Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Foret hélicoïdal robuste en acier rapide à pointe en carbure, 33/64 po de dia., tige de 3 1/4 po de long. Pour l'acier allié/à faible teneur en carbone, l'aluminium et plus: répond aux normes ANSI. Foret hélicoïdal long de la série 2745 au fini brillant/non revêtu, mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet hélicoïdal
Équivalent décimal0,5312 po
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe radiale
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale3-9/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige33/64 po
Longueur hors tout8 po
Classe de longueur du foretForet long
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier allié, aluminium, fonte, acier à basse teneur en carbone, non ferreux
n° de liste2745
Taille de foret17/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure4-3/4 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Longueur de tige3-1/4 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,1596 po
Série2745
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, N, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca