Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Foret hélicoïdal robuste en acier rapide à pointe en carbure, 1/4 po de dia., tige de 2 3/8 po de long. Pour l'acier allié/à faible teneur en carbone, l'aluminium et plus: répond aux normes ANSI. Foret hélicoïdal long de la série 2745 au fini brillant/non revêtu, mesures fractionnaires en lettres, en po. Sans canal de refroidissement et 6 1/8 po de long. Deux cannelures hélicoïdales de 3 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet hélicoïdal
Équivalent décimal0,25 po
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe radiale
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2-13/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige1/4 po
Longueur hors tout6-1/8 po
Classe de longueur du foretForet long
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier allié, aluminium, fonte, acier à basse teneur en carbone, non ferreux
n° de liste2745
Taille de foret1/4 po
Système de mesurePouce (fraction), lettre
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-3/4 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Longueur de tige2-3/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0751 po
Série2745
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, N, P
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca