!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 3/16 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 3/16 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

CLEVELAND

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 3/16 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE, CARBURE close
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
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 3/16 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 3/16 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.46 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2745C49041
  • N° de modèle du manufacturier C49041
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Foret hélicoïdal robuste en acier rapide à pointe en carbure, 3/16 po de dia., tige de 2 3/8 po de long. Pour l'acier allié/à faible teneur en carbone, l'aluminium et plus: répond aux normes ANSI. Foret hélicoïdal long de la série 2745 au fini brillant/non revêtu, mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement et 5 3/4po de long. Deux cannelures hélicoïdales de 3 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foretPointe radiale
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale2-17/32 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Longueur hors tout5-3/4 po
  • Classe de longueur du foretForet long
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • Foret à tôleNon
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleAcier allié, aluminium, fonte, acier à basse teneur en carbone, non ferreux
  • n° de liste2745
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 3-3/8 po
  • Angle d'hélice 21 degrés/34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Longueur de tige 2-3/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0563
  • Série 2745
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)