!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRATTE-PIEDS, INTÉRIEUR, ANTHRACITE, 8X4 PIX1/4PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

GRATTE-PIEDS, INTÉRIEUR, ANTHRACITE, 8X4 PIX1/4PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

EDGEWOOD

GRATTE-PIEDS, INTÉRIEUR, ANTHRACITE, 8X4 PIX1/4PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE close
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
GRATTE-PIEDS, INTÉRIEUR, ANTHRACITE, 8X4 PIX1/4PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

GRATTE-PIEDS, INTÉRIEUR, ANTHRACITE, 8X4 PIX1/4PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EDGTWR200408
  • N° de modèle du manufacturier TWR200408
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Informations sur le produit

Grattez et séchez les chaussures pour garder les espaces propres tout en empêchant les glissades et les chutes avec ce gratte-pieds de couleur anthracite de 6 x 4 pieds. Il a un velours de 1/4 pouce d'épaisseur et est destiné à être utilisé à l'intérieur. Ce paillasson a un poids de surface de 18 onces par verge carrée. Ce gratte-pieds de couleur anthracite est fabriqué en moquette aiguilletée en polypropylène avec un endos en vinyle.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis à nervures jumelles
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosVinyle
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Poids du matériau de la face18 oz/vg2
  • LavableNon
  • Longueur hors tout8 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la flamme, antidérapant
  • Motif de rayuresCôte linéaire
  • Conception de la surfacePoinçon à aiguille
  • Épaisseur1/4 po
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Entrées secondaires, couloirs et halls à faible trafic
  • Couleur Gris
  • Style de rebord Plat
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 4 pi
  • Série TWR_0408
  • Application de surface Grattage, essuyage
  • Matériau de surface Polypropylène
  • Fréquence d'utilisation Léger
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)