Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Grattez et séchez les chaussures pour garder les espaces propres tout en empêchant les glissades et les chutes avec ce paillasson ignifuge. Ce gratte-pieds de couleur anthracite est fabriqué en moquette aiguilletée en polypropylène avec un endos en vinyle. Il a un velours de 1/4 pouce d'épaisseur et est destiné à être utilisé à l'intérieur. Ce paillasson mesure 6 x 3 pieds et a un poids de surface de 18 onces par verge carrée.
Spécifications techniques
ArticleTapis à nervures jumelles
Antimicrobien(ne)Non
AutoclavableNon
Matériau de l'endosVinyle
Résistant à l'écrasementOui
Poids du matériau de la face18 oz/vg2
LavableNon
Longueur hors tout6 pi
Caractéristiques de résistanceRésistant à la flamme, antidérapant
Motif de rayuresCôte linéaire
Conception de la surfacePoinçon à aiguille
Épaisseur1/4 po
RéversibleNon
Pour soudageNon
ApplicationEntrées secondaires, couloirs et halls à faible trafic
CouleurGris
Style de rebordPlat
Intérieur/extérieurIntérieur
Certifié NFSI Haute TractionNon
Largeur hors tout3 pi
SérieTWR_0306
Application de surfaceGrattage, essuyage
Matériau de surfacePolypropylène
Fréquence d'utilisationLéger
Pays d’originePays-Bas
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca