Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est en polyoléfine et est transparent. De plus, il répond aux normes pour le dossier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1/classe 2, CSA et RoHS 2011/65/EU. Il a une longueur de 4 pi: température maximale de 275 °F et minimale de -67 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
D.I. avant rétrécissement1 po
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,5 po
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Température nominale max.275 Degrees F
NormesFichier E-39100, SAE AS23053/5, Classe 1 (toutes les couleurs), Classe 2 (transparent), Certifié CSA, et conforme à RoHS 2011/65/EU
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
IninflammabilitéNon
Rapport de rétrécissement2:01
D.I. après rétrécissement0,5 po
Longueur4 pi
CouleurTransparent
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-67 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca