!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, ROUGE, 100 PI LO

TUBE, ROUGE, 100 PI LO

APPROVED VENDOR

TUBE, ROUGE, 100 PI LO close
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
TUBE, ROUGE, 100 PI LO

TUBE, ROUGE, 100 PI LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBW5
  • N° de modèle du manufacturier PE38-AR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurRouge
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • MatériauLLDPE
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po² à 75 Degrees F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • AutoclavableNon
  • ClartéOpaque
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour le type de fluideGaz
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tube de valeur
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Peristaltic Pump Compatible Non
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR Titre 21
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubricants, Mineral Oil, Oil
  • Rayon de cintrage 2 po
  • Ne contient pas Ne donne ni goût ni odeur
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Température minimale de service -50 Degrees F