!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 1/4 PO

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 1/4 PO

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 1/4 PO close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 1/4 PO

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 1/4 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $252.29 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3527
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3527
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Épaisseur de paroi0,125 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Application Alimentation, boissons et vide, laboratoire
  • Dureté Shore A 65
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Normes FDA, NSF 51, 3A 20-27
  • Rayon de cintrage 5/8 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Température minimale de service -40 degrés F