!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, PVC, PVC, NOIR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, PVC, PVC, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, PVC, PVC, NOIR close
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
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, PVC, PVC, NOIR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, PVC, PVC, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,672.51 / CHAQUE
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
  • N° article HBLB2125
  • N° de modèle du manufacturier B2125
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage5 po
  • HomologationsCSA, UL
  • Matériau de gainePVC
  • Temp. de service min.0 Degrees F
  • InflammabilitéUL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceSe plie, gére les torsions, les aiguillages et les prises droites avec facilité, tourne
  • NormesCSA, UL
  • Emplacement humideOui
  • Taille standard 1 1/4 po
  • Couleur Noir
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 140 Degrees F
  • Longueur nominale 100 pi
  • Flexibilité Flexible, rigide
  • D.I. du tuyau ondulé 1,4 po
  • Diamètre extérieur 1,65 po
  • Série B
  • Tension (V) 300 V