!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,ADH,MINCE,SOUPLE,NR,IGNIFUGE,3/16 PO X 4 PI,POLYOL

GAINE THERMORÉTR,ADH,MINCE,SOUPLE,NR,IGNIFUGE,3/16 PO X 4 PI,POLYOL

3M

GAINE THERMORÉTR,ADH,MINCE,SOUPLE,NR,IGNIFUGE,3/16 PO X 4 PI,POLYOL close
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
GAINE THERMORÉTR,ADH,MINCE,SOUPLE,NR,IGNIFUGE,3/16 PO X 4 PI,POLYOL

GAINE THERMORÉTR,ADH,MINCE,SOUPLE,NR,IGNIFUGE,3/16 PO X 4 PI,POLYOL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 167,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMEPS300-316BK48
  • N° de modèle du manufacturier EPS300-316BK48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 90
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Gaine thermorétractable noire en polyoléfine ignifuge d'une longueur de 3/16 de pouce sur 4 pieds avec des parois doublées d'adhésif capable de former une liaison flexible avec du caoutchouc, du plastique et du métal. Il a un taux de rétraction de 3 pour 1 et une résistance diélectrique de 700 volts et est conçu pour une utilisation entre -55 °C et 110 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • D.I. après rétrécissement0,062 po
  • Longueur4 pi
  • CouleurNoir
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • Température nominale min.-67 Degrees F
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Type de paroi du tube thermorétractable Double paroi
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,062 po
  • Plage de température -40 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Caractéristiques Structure intégrale avec doublure adhésive
  • Normes Classé UL, SAE AS23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/EU