!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DROIT, BOUCHON X TUYAU CANNELÉ, TUBE⅛PO, TAILLE DU TUYAU CANNELÉ 1/ PO, ACÉTAL

ADAPTATEUR DROIT, BOUCHON X TUYAU CANNELÉ, TUBE⅛PO, TAILLE DU TUYAU CANNELÉ 1/ PO, ACÉTAL

USA SEALING

ADAPTATEUR DROIT, BOUCHON X TUYAU CANNELÉ, TUBE⅛PO, TAILLE DU TUYAU CANNELÉ 1/ PO, ACÉTAL close
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
ADAPTATEUR DROIT, BOUCHON X TUYAU CANNELÉ, TUBE⅛PO, TAILLE DU TUYAU CANNELÉ 1/ PO, ACÉTAL

ADAPTATEUR DROIT, BOUCHON X TUYAU CANNELÉ, TUBE⅛PO, TAILLE DU TUYAU CANNELÉ 1/ PO, ACÉTAL

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.01 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3412
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3412
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit à déconnexion rapide de 1/8 po de long a une taille de tube de 1/8 po et une connexion de type bouchon x raccord cannelé. Il possède un raccord de 1/4 po et est fabriqué en acétal avec une taille de cannelure de 1/4 po. La température de fonctionnement est de -40 °F à 190 °F, avec une pression maximale de 120 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications d'eau, d'air et de conduite d'essence.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé5/16 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage340 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,094 po
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium
  • Rayon de cintrage1 5/8 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Température minimale de service-85 degrés F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 5 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF 51, FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Rigide
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide