!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT SANITAIRE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1,875 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2,5 PO, 55D, PTFE

JOINT SANITAIRE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1,875 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2,5 PO, 55D, PTFE

USA SEALING

JOINT SANITAIRE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1,875 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2,5 PO, 55D, PTFE close
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
JOINT SANITAIRE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1,875 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2,5 PO, 55D, PTFE

JOINT SANITAIRE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1,875 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2,5 PO, 55D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.54 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3313
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3313
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire blanc de 0,203 po d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 1,875 po et un diamètre extérieur de 2,5 po. Il possède un raccordement standard (type 1) et s'utilise avec des raccords triclamp. La température de fonctionnement est de -100 °F à 500 °F. Il est fabriqué en PTFE et résiste aux produits chimiques, aux hautes températures (400 °F+), à l'eau, aux intempéries, à l'huile et à la vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé5/16 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage340 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,094 po
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium
  • Rayon de cintrage1 5/8 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Température minimale de service-85 degrés F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF 51, FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Rigide
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide