!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1⅛ PO, 10 PI, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1⅛ PO, 10 PI, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1⅛ PO, 10 PI, 65D, PTFE close
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
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1⅛ PO, 10 PI, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1⅛ PO, 10 PI, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.63 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3377
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3377
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Tube en PTFE blanc de 10 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 21-11/16po et une épaisseur de paroi de 1/16po. Le diamètre intérieur est de 1 po, et le diamètre extérieur est de 1-1/8po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 70 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Ce tube présente

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage340 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,125 po
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium
  • Rayon de cintrage1 5/8 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Température minimale de service-85 degrés F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF 51, FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Rigide
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide