Tube en PTFE blanc de 25 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 21-11/16po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 1po, et le diamètre extérieur est de 1-1/8po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 70 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Ce tube présente
Technical Specs
ArticleTube
CouleurTransparent
D.I. du tuyau ondulé1/4 po
Matériau de gainePas de veste
Déplacement/course, 1ere étage340 lb/po²
Diamètre extérieur1/2 po
Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
RenfortNon renforcé
Épaisseur de paroi0,125 po
Compatibilité chimiqueAmmoniac, chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium
Rayon de cintrage1 5/8 po
Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
Couleur de bandePas de bande
Forme du tubeSpirale
Température minimale de service-85 degrés F
ApplicationBoisson, aliments, eau
DuretéShore D 45
Couleur de gainePas de veste
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.140 degrés F
Longueur hors tout25 pi
Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
NormesNSF 51, FDA
Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, eau potable, eau salée, vinaigre