!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 16 MM, 25 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 16 MM, 25 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 16 MM, 25 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 16 MM, 25 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 16 MM, 25 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.98 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3415
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3415
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tube en PTFE blanc de 25 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 200 mm et une épaisseur de paroi de 2 mm. Le diamètre intérieur est de 12 mm et le diamètre extérieur est de 16 mm. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1/2 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage290 lb/po²
  • Diamètre extérieur5/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,625 po
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium
  • Rayon de cintrage2 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Température minimale de service-85 degrés F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 5 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF 51, FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Rigide
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide