!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,POLY,5/32 PO,200 LB/PO2,JAUNE

TUYAU,POLY,5/32 PO,200 LB/PO2,JAUNE

APPROVED VENDOR

TUYAU,POLY,5/32 PO,200 LB/PO2,JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU,POLY,5/32 PO,200 LB/PO2,JAUNE

TUYAU,POLY,5/32 PO,200 LB/PO2,JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1CTG4
  • N° de modèle du manufacturier PU532-AY
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurJaune
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesNSF 51, NSF 61, conforme à la directive RoHS
  • Compatibilité avec les produits pétroliersLubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage1/4 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement600 lb/po²
  • Pour l'environnementTempérature large
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Diamètre extérieur 5/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, robotique, lave-auto et équipement de peinture
  • Pour le type de fluide Gaz, huile
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande