!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,POLY,3/8 PO,150LB/PO2,100 PI,RG

TUBE,POLY,3/8 PO,150LB/PO2,100 PI,RG

APPROVED VENDOR

TUBE,POLY,3/8 PO,150LB/PO2,100 PI,RG close
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
TUBE,POLY,3/8 PO,150LB/PO2,100 PI,RG

TUBE,POLY,3/8 PO,150LB/PO2,100 PI,RG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CTG1
  • N° de modèle du manufacturier 1CTG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurRouge
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • AutoclavableStérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 1 1/2 po
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 450 lb/po²
  • Température minimale de service -68 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)