!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 25 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 25 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 25 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 25 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 25 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.61 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT595
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-595
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Tube en PTFE blanc 25 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 1/2 po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Diamètre intérieur de 3/16 pouce et diamètre extérieur de 5/16 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 230 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de substances chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température, de haute pression, d'huile et de carburan

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Diamètre extérieur3/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, huiles et graisses, eau potable, eau salée, vinaigre
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéRigide
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Application du débitSystèmes de frein à air
  • Application Eau
  • Dureté Shore D 70
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Compatibilité chimique Acétone, chlorure de calcium, éther, Fréon 12, acétate de méthyle, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, chlorure de potassium, nitrate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage 1 1/2 po
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 60 lb/po²
  • Température minimale de service -100 degrés F