!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 5 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 5 PI, SANTOPRÈNE

USA SEALING

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 5 PI, SANTOPRÈNE close
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
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 5 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 5 PI, SANTOPRÈNE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.55 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT579
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-579
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube de cinq pieds de long en santoprène naturel a un rayon de courbure de deux millimètres et une épaisseur de paroi de deux millimètres. Le diamètre intérieur est de 12 millimètres et le diamètre extérieur est de 16 millimètres. La température de fonctionnement est de -10 °F à 275 °F avec une pression maximale de 15,95 lb/po2, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Il a une dureté de tube de 55A.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Diamètre extérieur3/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, huiles et graisses, eau potable, eau salée, vinaigre
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéRigide
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Application du débitSystèmes de frein à air
  • Application Eau
  • Dureté Shore D 70
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Compatibilité chimique Acétone, chlorure de calcium, éther, Fréon 12, acétate de méthyle, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, chlorure de potassium, nitrate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage 1 1/2 po
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 60 lb/po²
  • Température minimale de service -100 degrés F