Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube en PTFE blanc 5 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 3/4 po et une épaisseur de paroi de 1/32 po. Le diamètre intérieur est de 1/4 po et le diamètre extérieur est de 5/16 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 110 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Ce tube présente u
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNoir
D.I. du tuyau ondulé3/8 po
Matériau de gainePas de veste
Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
Diamètre extérieur1/2 po
Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
RenfortNon renforcé
Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, huiles et graisses, eau potable, eau salée, vinaigre
AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
ClartéOpaque
FlexibilitéRigide
Système de mesurePouce
Résistant au videNon classé sous vide
Application du débitSystèmes de frein à air
ApplicationEau
DuretéShore D 70
Couleur de gainePas de veste
MatériauNylon
Températures de service max.250 degrés F
Longueur hors tout5 pi
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'usure
Épaisseur de paroi0,625 po
Compatibilité chimiqueAcétone, chlorure de calcium, éther, Fréon 12, acétate de méthyle, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, chlorure de potassium, nitrate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de zinc
Rayon de cintrage4 1/4 po
Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
Couleur de bandePas de bande
Forme du tubeSpirale
Pression d'éclatement60 lb/po²
Température minimale de service-100 degrés F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca