!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : NYLON, BEIGE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR ⅛ PO, LONGUEUR 50 PI, SHORE D 72

TUBE : NYLON, BEIGE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR ⅛ PO, LONGUEUR 50 PI, SHORE D 72

APPROVED VENDOR

TUBE : NYLON, BEIGE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR ⅛ PO, LONGUEUR 50 PI, SHORE D 72 close
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
TUBE : NYLON, BEIGE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR ⅛ PO, LONGUEUR 50 PI, SHORE D 72

TUBE : NYLON, BEIGE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR ⅛ PO, LONGUEUR 50 PI, SHORE D 72

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VKT7
  • N° de modèle du manufacturier NNR-3-024-0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBeige
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage425 lb/po² à 73 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi0,024 po
  • Compatibilité chimiqueChlorure de zinc
  • Rayon de cintrage3/4 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeDroite
  • Pression d'éclatement1 700 lb/po²
  • Pour l'environnementHaute pression, haute température, vibration élevée
  • Application industrielleSystèmes de machines-outils, systèmes de contrôle maritime
  • Poids par pied0,006 lb/pi
  • Application Produits chimiques
  • Dureté Shore D 72
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Diamètre extérieur 3/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Conduites de procédés pétroliers et chimiques
  • Pour le type de fluide Huile
  • Température minimale de service -60 degrés F