!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,6 PO L,POLYOL,BG 10

GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,6 PO L,POLYOL,BG 10

3M

GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,6 PO L,POLYOL,BG 10 close
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
GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,6 PO L,POLYOL,BG 10

GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,6 PO L,POLYOL,BG 10

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 58,96 $ / SAC de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 589,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMEPS300-34BK
  • N° de modèle du manufacturier EPS300-34BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 90
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Informations sur le produit

Un sac de 10 tubes thermorétractables, ceux-ci mesurent six pouces de longueur. Chaque unité de tuyau est de couleur noire avec des parois doublées d'adhésif et est capable de former une liaison flexible avec du caoutchouc, du plastique et du métal. Fabriqué en polyoléfine ignifuge avec un taux de rétraction de 3 pour 1 et une rigidité diélectrique de 700 V, ce tuyau est conçu pour une utilisation entre -55 °C et 110 °C, conformément aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • D.I. avant rétrécissement19,05 mm
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement6,35 mm
  • Plage de température-40 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • Puissance diélectrique600 V
  • CaractéristiquesStructure intégrale avec doublure adhésive
  • NormesClassé UL, SAE AS23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/EU
  • Type de paroi du tube thermorétractable Double paroi
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • D.I. après rétrécissement 6,35 mm
  • Longueur 6 po
  • Couleur Noir
  • Température nominale max. 230 Degrees F
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Type de matériau du tube thermorétractable Flexible