!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 6 PO, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 6 PO, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

3M

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 6 PO, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 6 PO, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 6 PO, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 278,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMITCSN0400-6
  • N° de modèle du manufacturier ITCSN0400-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine réticulée noire. De plus, il répond aux normes UL, CSA et RoHS 2011/65/EU. Il a une longueur de 6 po: température maximale de 230 °F et minimale de -67 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine réticulée
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable12 à 6 AWG
  • D.I. après rétrécissement0,15 po
  • Longueur6 po
  • Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à la corrosion, résistant aux produits chimiques, résistant à l'abrasion, résistant aux fissures
  • Température de rétrécissement min.250 Degrees F
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • NormesClassé UL, certifié CSA et conforme RoHS 2011/65/EU
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Ininflammabilité Non
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • D.I. avant rétrécissement 0,4 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,15 po
  • Plage de température -67 Degrees à 230 Degrees F
  • Couleur Noir
  • Puissance diélectrique 1 000 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande