!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU DE TUBES THERMORÉT,SIMPLE PAROI,FLÉXIBILITÉ,IGNIFUGE,NR,3/8 PO X 200 PI

ROULEAU DE TUBES THERMORÉT,SIMPLE PAROI,FLÉXIBILITÉ,IGNIFUGE,NR,3/8 PO X 200 PI

THERMAFIX

ROULEAU DE TUBES THERMORÉT,SIMPLE PAROI,FLÉXIBILITÉ,IGNIFUGE,NR,3/8 PO X 200 PI close
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
ROULEAU DE TUBES THERMORÉT,SIMPLE PAROI,FLÉXIBILITÉ,IGNIFUGE,NR,3/8 PO X 200 PI

ROULEAU DE TUBES THERMORÉT,SIMPLE PAROI,FLÉXIBILITÉ,IGNIFUGE,NR,3/8 PO X 200 PI

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.52 / ROULEAU
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
  • N° article TFX19003
  • N° de modèle du manufacturier 19003
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.43 lb

Informations sur le produit

Rouleau de 3/8 pouce par 200 pieds de gaine thermorétractable en polyoléfine noire ignifuge et flexible. Le tube à paroi simple a une faible température de rétraction de deux pour un à 90 degrés Celsius et une rigidité diélectrique de 600 volts. Il est certifié CSA et UL pour une utilisation jusqu'à 125 degrés Celsius. Mil-I-23053/3, classe 1 et 3.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,187 po
  • Longueur200 pi
  • Température nominale max.257 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • IninflammabilitéOui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesFlexibilité et résistance à la flamme excellentes
  • NormesReconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,375 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. 194 Degrees F
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,187 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Style d'emballage Coupé à la longueur
  • Type de matériau du tube thermorétractable Flexible