Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Rouleau de 1/2 pouce par 150 pieds de gaine thermorétractable en polyoléfine noire ignifuge et flexible. Le tube à paroi simple a une faible température de rétraction de deux pour un à 90 degrés Celsius et une rigidité diélectrique de 600 volts. Il est certifié CSA et UL pour une utilisation jusqu'à 125 degrés Celsius. Mil-I-23053/3, classe 1 et 3.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,25 po
Longueur150 pi
Température nominale max.257 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesFlexibilité et résistance à la flamme excellentes
NormesReconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement0,5 po
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.194 Degrees F
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,25 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
Puissance diélectrique600 V
Style d'emballageCoupé à la longueur
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)