Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
1/2 inch by 10 foot roll of black polyolefin heat shrink tubing that is flame retardant and flexible. The single walled tubing has a low shrink temperature of two to one at 90 degrees celsius and a dielectric strength of 600 volts. It is CSA and UL certified for use up to 125 degrees celsius. Mil-I-23053/3, class 1 and 3.
Spécifications techniques
ItemHeat Shrink Tubing
MaterialPolyolefin
Adhesive LinedNo
I.D. Before Shrinking0.5 in
Wall Thickness After Shrinking0,25 po
ColourBlack
Min. Shrink Temp.194 Degrees F
Max. Temp. Rating257 Degrees F
StandardsUL Recognized and CSA Certified at 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, Class 1 and 3, RoHS Compliant
Tubing Wall TypeSingle Wall
Flame RetardantYes
Shrink Ratio2:1
I.D. After Shrinking0.25 in
Length10 ft
Package StyleCut to Length
Dielectric Strength600V
FeaturesExcellent Flexibility and Flame-Retardance
Tubing FlexibilityFlexible
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $55.27
/ BAG
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: