!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,3/32 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 35

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,3/32 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 35

3M

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,3/32 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 35 close
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
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,3/32 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 35

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,3/32 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 35

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.85 / SAC de 35
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
  • N° article MMMFP301-332ASST
  • N° de modèle du manufacturier FP301-332ASST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Gaine thermorétractable dans un sac avec 35 pièces de 3/32 po de diamètre, couleurs assorties, gaine thermorétractable FP-301 de six pouces de long et fabriquée en polyoléfine résistante aux fissures, aux pressions mécaniques et à l'écoulement à froid, avec une résistance diélectrique jusqu'à 900 volts. Ce tuyau a une température de fonctionnement continue jusqu'à 135 degrés Celsius et pendant de courtes périodes jusqu'à moins 55 degrés Celsius.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • IninflammabilitéOui
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Longueur6 po
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • Puissance diélectrique600 V
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Matériau Polyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Non
  • Couleur Assorti
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • D.I. avant rétrécissement 0,093 po
  • Normes Classé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique